Plaque d’adaptation pour mors rapportés Xtric mobile, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361293 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur h 20,5 mm
Longueur l 91 mm
Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Réf. fabricant 361293 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Avantage(s):

Les étaux CN GARANT ou Allmatic existants peuvent être utilisés avec les mors rapportés Xtric.

Utilisation:

Pour fixation des mors rapportés Xtric réf. 125.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 125 et 363037 125.