Mors rapportés lisse, Type: 38

Réf.: 361260 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 70 mm
b1 38 mm
Hauteur h1 27,1 mm
Pour code couleur TeleCentric
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Réf. fabricant 6921544020031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3,5 mm, hauteur de serrage de 5 mm.

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255