• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors plaqueur universel, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125

Réf.: 361229 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Hauteur mors h 34 mm
Hauteur h1 16 mm
Longueur mors l 61 mm
Longueur l1 21 mm
Longueur l2 8,8 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Réf. fabricant 6921884102031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Capacités de serrage:
Côté haut avec lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Côté haut sans lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Côté étagé sans lames de ressort
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Utilisation:

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic». Grande précision de serrage en cas d’usinage de pièces parallèles précises. Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

Livraison:

Avec lames de ressort.

Remarque(s):

Commander les lames de ressort séparément!