Mors 20 mm, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125

Réf.: 361227 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 96 mm
Largeur b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Hauteur mors h 50 mm
Hauteur h1 45 mm
Hauteur h2 14 mm
Longueur mors l 62 mm
l1 4 mm
Plage de serrage S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Réf. fabricant 6921884041041
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d'un facteur min. de 2.
(Dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.