Mors 64 mm, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125

Réf.: 361222 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 96 mm
Largeur b1 64 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur h2 14 mm
Longueur mors l 79 mm
n1 37 mm
Plage de serrage S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Plage de serrage S2 66 − 138 / − mm
Plage de serrage S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361222 125
EAN / GTIN 4250364400749
Réf. fabricant 6921884040040
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces de petite à moyenne taille. Serrage de pièces brutes à l'aide de 2 adaptateurs de préhension réglables. Surfaces de serrage lisses pour pièces pré-usinées.

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.