Ebauche de mors pour Centro Gripp, Pour type: 125

Réf.: 361186 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124 mm
Largeur de rainure c 12 mm
c1 54 mm
Hauteur mors h 58 mm
Longueur mors l 94,5 mm
Pour type 125
Pour code couleur Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Réf. fabricant 6921534087031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Matière(s):

GGG40 − Trempe des mors possible.

Adapté(s) pour:

Centro Gripp 361180.

Livraison:

Avec vis de fixation.