Vis Torx VTX30 10 pièces, Type: 1

Réf.: 361164 1
Fixer le prix 10 Unité (5,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte TX30
Taille de filetage M3
Couple de serrage maximal 2 Nm
Longueur de filet 6 mm
Longueur 8,5 mm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Réf. fabricant 361164 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.