Embouts à fourches, Type: 10

Réf.: 361139 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Emmanchement 14×18 mm
Longueur L 59 mm

Identification et classification

Référence article 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Réf. fabricant 361139 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Pour le desserrage du mors fixe de l’étau Xpent 361100 en utilisant le mors rapporté universel 361138 retourné.

Remarque(s):

Utiliser une clé dynamométrique avec embout 14×18, par ex. 656055 120.