Mors rapporté pour mors intermédiaire, Pour type: 100

Réf.: 361135 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 80 mm
Longueur l1 12 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Réf. fabricant 361135 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361151.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.
361111.

Livraison:

Avec vis de fixation.
Avec plaque de recouvrement.