Mors rapporté pour barres d'appui revêtu, Pour type: 100

Réf.: 361134 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Longueur mors l 57,5 mm
Longueur l1 15 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Réf. fabricant 361134 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Mors en retrait de 2,5 mm. Idéal en combinaison avec les plaques d'appui 366740.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.