Mors rapporté pour modules de serrage tournés Oscillant, Pour type: 100

Réf.: 361133 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 60 mm
Angle d'oscillation 15 degré
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Réf. fabricant 361133 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361150.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Montage recommandé sur module de serrage fixe. Contre-mors adapté 361126.