Etau autocentrant, Largeur mors A: 80mm

Réf.: 360130 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 17 kN
Couple 40 Nm
Poids 2,5 kg
Course 22 mm
Largeur mors A 80 mm
Longueur 110 mm
Largeur 80 mm
Plage de serrage b 7 mm - 87 mm
Hauteur 50,2 mm
Pour code couleur ZC 80
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Réf. fabricant 360130 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.
  • Sécurité de fonctionnement absolue.
  • Grande précision de répétabilité 0,02 mm.
  • Réglage central variable ±0,02 mm.
  • Surfaces fonctionnelles trempées.
  • Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.
Convient pour le serrage centré de pièces brutes et l’usinage de pièces sur des rails de serrage multiples 80. Possibilité de montage à 90°.
Plage de serrage : 7 – 87 mm (avec paire d’adaptateurs de mors, code art. 360151 80, plage de serrage extensible jusqu’à 167 mm).

Avantage(s):

  • Construction légère et souple.

Utilisation polyvalente.

Utilisation:

Idéal pour l’usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage multiples 360080 et 360110.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage 360135360151.

Remarque(s):

Pour pouvoir accueillir des mors avec d’anciennes versions (pas de rainure en V sur la face inférieure), la rainure en V doit être usinée ultérieurement.
Veuillez nous contacter par l’intermédiaire de votre interlocuteur.