Mors de serrage parallèle, Largeur mors: 48mm

Réf.: 360085 48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 48 mm
Force serrage 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Couple 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Course max. 3 mm
Vis de serrage TX30
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Réf. fabricant 360085 48
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Possibilité d'entraxe variable via des entretoises en croix.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage 360080.

Remarque(s):

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.