Touche de palpage 2D avec voyant lumineux, ⌀ tige de serrage: 16mm

Réf.: 359070 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tige de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tige de serrage 16 mm
Code art. piles/batteries incluses 081560 A23
⌀ bille 10 mm
Longueur totale 94 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 359070 16
EAN / GTIN 4045197383105
Réf. fabricant 1021600
Fabricant/personne responsable Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Description

Exécution:

Les billes sont montées sur ressort pour éviter tout dommage à l’outil en cas de manœuvre brutale.
Pièces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Précision de palpage ±0,01 mm.

Fonctionnement:

Au contact de la bille et de la pièce à usiner métallique, les piles déclenchent l’allumage du voyant = identification du point de référence.

Utilisation:

  • Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
  • Détermination du point central d’un perçage par rapport à la broche d’entraînement.

Livraison:

Avec pile spéciale 081560 réf. A23.