Pinule, ⌀ palpeur: 6mm

Réf.: 359000 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ palpeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ palpeur 6 mm
⌀ tige de serrage 6 mm
Longueur totale 48 mm
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Réf. fabricant 1000600
Fabricant/personne responsable Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Description

Exécution:

La pinule est assemblée par un ressort et permet une précision d’alignement de 0,01 mm.
Toutes les pièces entièrement trempées et rectifiées.

Utilisation:

Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
Vitesse env. 600 tr/min.