Veste Sweat Haute Vis Orange XXXL

Réf.: 356325385300XXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 356325385300XXXL
EAN / GTIN 7330509832318
Réf. fabricant 356325385300XXXL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire Pique, brosse une face 240 g/m²

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D

Détails
Col montant avec fermeture à glissière

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de jambe nervuré

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Chandail de survêtement en classe 3 Hi-vis avec bande réfléchissante segmentée pour une visibilité accrue
  • La matière du pull Hi-vis est une douce et jolie polaire qui offre une combinaison imbattable de sécurité et de confort
  • Dispose d'un col, une fermeture éclair intégrale, des poches avant, une poche poitrine et des poignets en tricot côtelé
  • Il peut être lavé industriellement
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 Classe 3
  • Lavage industriel EN ISO 15797

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S