Ready to Fix Kit 43 pièces – Kit d’embouts 1/4″

Réf.: 3543889
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3543889
EAN / GTIN 4010886988374
Réf. fabricant 3543889
Article hors catalogue L60160 113410
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Jeu de clés à douille/embouts avec cliquet multifonction 5 en 1, cliquet multifonction avec tête pivotante à 180° et fonction poignée en T, tournevis à embouts avec aimant puissant et transmission de force élevée, douilles à six pans creux D20 5,5 - 13 mm, embouts de 50 mm pour vis profondes, prêts pour les chocs, porte-embouts avec aimant puissant pour utilisation dans des mandrins, embouts de 25 mm pour travaux de vissage universels, rangement dans un sac en tissu de haute qualité avec module CT aspect carbone 3D

Caractéristique(s):

  • Contenu: 43 pièces
  • Longueur totale: 180 mm
  • Largeur totale: 110 mm
  • hauteur totale: 50 mm
  • Poids net: 0,662kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • Embout multifonction 1/4″ 671 M
    • Rallonge 671-M
    • Adaptateur carré 1/4″ 671-CM
    • Tournevis à embout 670M
    • D20 5,5, D20 6, D20 7, D20 8, D20 10, D20 12, D20 13
    • Embouts, 25 mm:
    • PH1, PH2, PH3
    • PZ1, PZ2, PZ3
    • T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    • HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
    • SL4.5, SL5.5
    • Embouts de torsion, 50 mm: PH2
    • PZ1, PZ2
    • T20, T25, T30
    • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
    • Porte-embouts 1/4″ hexagonal
  • bras réversibles disponibles: Non
  • Rangement: Trousse en tissu