• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Servante d`atelier / table mobile

Réf.: 3532283
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3532283
EAN / GTIN 4046459204008
Réf. fabricant 3532283
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le chariot à outils/de montage MODULO KL-4999-120 A/AT (GEDORE 1507 XL) robuste, avec 4 tiroirs extra larges et un plan de travail en hêtre multiplex massif de 30 mm d´épaisseur, combiné par exemple avec notre KL-0039-.. Les inserts pour roues et roulements silencieux et l´appareil de tension à ressort fixe KL-5501 B constituent un poste de travail mobile professionnel permettant d´effectuer des réparations de châssis ou d´essieux de manière professionnelle et efficace directement sur le véhicule. La paroi latérale spécialement renforcée du chariot à outils/de montage permet un montage simple, rapide et stable du tendeur de ressorts stationnaire KL-5501 B en combinaison avec le kit de fixation MODULO KL-5501-211, corps.: Dimensions: H 985 x L 1200 x P 635 mm, panneau multiplex en hêtre lamellé-collé de 30 mm d´épaisseur, surface protégée par un vernis à l´huile de lin, plan de travail décalé vers l´arrière permettant un rangement à fleur du mur, bloc de tiroirs sur toute la largeur du chariot, maniable et facile à diriger grâce à la poignée pivotante, parois latérales avec perforations Euro 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d´outils, tôle d´acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, anthracite, tiroirs: Modèle à 4 tiroirs, verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, tiroirs larges (L 998 x P 474 mm) à sortie totale, amovibles, un dispositif de blocage individuel empêche l´ouverture de plusieurs tiroirs à la fois, utilisation d´une seule main, glissières à roulement à billes avec fermeture automatique, capacité de charge par tiroir 70 kg, tôle d´acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, anthracite, châssis haute performance GEDORE: Capacité de charge totale 1 000 kg, en utilisation mobile 750 kg, 2 roues haute performance GEDORE montées sur roulements à rouleaux (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, la construction trapézoïdale de l´essieu GEDORE garantit une stabilité optimale même en cas de charge maximale.: Roulement facile, maniabilité et tenue de route, options: Peut être équipé en option de modules à outils GEDORE, autres variantes de tiroirs sur demande, couleurs et modèles spéciaux sur demande, livraison sans outils ni accessoires

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 1 200 mm
  • Largeur totale: 635 mm
  • hauteur totale: 985 mm
  • Poids net: 125kg
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Couleur: anthracite
  • Type de fermeture: verrouillage centralisé
  • Dimensions: 985x635x1.200 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Type de tiroir: Extraction complète
  • Nombre de tiroirs: 4
  • Capacité de charge dynamique: 750kg
  • Blocage individuel des tiroirs: Oui
  • verrouillable: Oui
  • Nombre de roues: 4
  • Capacité de charge statique: 1000kg
  • Capacité de charge par tiroir: 70kg
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec blocage (2x): 125 mm
  • Dimensions du tiroir (1x): 90 x 998 x 474, 195 x 998 x 474 mm
  • Dimensions du tiroir (2x): 145x998x474 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier