Description:
Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM permettent d’obtenir une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM spécialement conçue pour l’acier convient également parfaitement à l’affûtage des arêtes, au chanfreinage et au ponçage des cordons de soudure. Pour le logement de l’outil, vous avez le choix entre les modèles d’alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Forme: 11BT TÊTE DE MEULAGE CONIQUE AVEC TÔLE.
- Granulométrie: 16
- Vs /max: 50 m/s
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : W30 / E14 / K50
- Dimensions (D / J x P x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
- Diamètre: 130 mm
- Epaisseur: 55 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Capacité d’enlèvement de matière maximale pour les travaux de ponçage de grande surface
- Robuste et extrêmement durable
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d’acier
- Pour le ponçage des arêtes, le nettoyage des surfaces, le chanfreinage et le ponçage des cordons de soudure
Recommandation(s):
- Granulométrie 16 et 36 pour le ponçage grossier
- Utiliser une protection spéciale pour les pots
- Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.