Pince de préhension pour l'électronique gainées en plastique antidérapant 115 mm

Réf.: 35 31 115
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
Type de produit Pinces de préhension

Identification et classification

Référence article 35 31 115
EAN / GTIN 4003773016762
Réf. fabricant 35 31 115
Article hors catalogue L70010 712
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • charnière de précision entrepassée
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 22,5mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 2,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,0mm
  • avec revêtement en plastique antidérapant
  • polie miroir

Téléchargements et documents

Produits adaptés