DDD-E3 43.01-47.00 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3481545
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481545
EAN / GTIN 7291075600506
Réf. fabricant 3481545

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 39 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TDO-I10
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 47 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 43.01 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 75 mm