DDD-E3 39.61-43.00 NOM 0 Outils de forage à tube double avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 3481544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481544
EAN / GTIN 7291075600490
Réf. fabricant 3481544

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 73.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 36 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts): TDO-I9
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 43 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 39.61 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 73.5 mm