GD-DH 11.50-15D-M20-06 Foret pour trous profonds avec inserts interchangeables, tranchant à fente unilatérale et chanfrein plat pour une qualité élevée de la surface de perçage

Réf.: 3481403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481403
EAN / GTIN 7291075614503
Réf. fabricant 3481403

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 11.5 mm, Longueur utile (LU) 181.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 11.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 209 mm
  • Longueur attachement (LS): 50 mm
  • Longueur utile (LU): 181.8 mm