GD-DHL 17.00-800-U04 Forets pour têtes de forage interchangeables avec trois brise-copeaux et un racleur pour une qualité de surface élevée

Réf.: 3481394
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3481394
EAN / GTIN 7291075615296
Réf. fabricant 3481394

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Longueur hors tout (OAL) 802.2 mm, Longueur utile (LU) 707.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25.4 mm
  • Diamètre coupant (DC): 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 08 .
  • Longueur hors tout (OAL): 802.2 mm
  • Longueur attachement (LS): 70 mm
  • Longueur utile (LU): 707.2 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier