GD-DHL 13.00X1650-35 Foret pour trous profonds pour plaquettes amovibles à 2 arêtes avec brise-copeaux et géométrie Wiper pour une excellente qualité de surface

Réf.: 3481236
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 3481236
EAN / GTIN 7291075613001
Réf. fabricant 3481236

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 1651.8 mm, Longueur utile (LU) 1575.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): LOGT 06
  • Longueur hors tout (OAL): 1651.8 mm
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 1575.8 mm