GD-DHL 13.00X1000-35 Foret pour trous profonds pour plaquettes amovibles à 2 arêtes avec brise-copeaux et géométrie Wiper pour une excellente qualité de surface

Réf.: 3481233
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3481233
EAN / GTIN 7291075612974
Réf. fabricant 3481233

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 1001.8 mm, Longueur utile (LU) 925.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): LOGT 06
  • Longueur hors tout (OAL): 1001.8 mm
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 925.8 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier