GD-DH 22.00-10D-M32-11 Foret pour trous profonds destiné à être utilisé sur des centres d’usinage et des aléseuses

Réf.: 3481112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481112
EAN / GTIN 7291075606706
Réf. fabricant 3481112

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 341.4 mm, Longueur utile (LU) 233.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 278 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 11
  • Longueur hors tout (OAL): 341.4 mm
  • Longueur attachement (LS): 60 mm
  • Longueur utile (LU): 233.4 mm