Tyrolit meule sur tige céramique 52ZY 16x20-6x40 A PREMIUM acier

Réf.: 34695132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 34695132
EAN / GTIN 9009013116662
Réf. fabricant 34695132
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont souvent la seule façon d'obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès.
  • Les tiges garantissent la plus grande durée de vie possible pour les travaux d'ébarbage, de chanfreinage et de concassage d'arêtes.
  • L'adéquation optimale entre la capacité d'enlèvement de copeaux et le résultat de surface à obtenir permet d'obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d'acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: 88A V38
  • Dimension: D x T - S x L = 16 x 20 - 6 x 40

Avantage(s):

  • Offrent un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et résultats en surface à obtenir
  • Parfaites pour les emplacements difficiles d'accès
  • Idéales pour les aciers non alliés grâce au liant vitrifié avec corindon supérieur rose

Utilisation:

  • Granulométrie 24 - 46 pour le ponçage grossier
  • Granulométrie 60 - 90 pour le ponçage fin
  • Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:

    O: pour une agressivité élevée

    P: Utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24 – 46 pour rectification d'ébauche
  • Grosseur de grain 60 – 90 pour rectification fine
  • Respecter les différents degrés de dureté selon les spécifications :
    •O : pour une forte agressivité
    •P : utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes