Bande Tyrolit TRINE100x289 A80 P81 JTS chrome/Inox/cobalt/nickel/titane

Réf.: 34691708
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
Référence article 34691708
EAN / GTIN 9009013133751
Réf. fabricant 34691708
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les bandes innovantes TRINE vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats dans les applications de finition.
  • La micro-reproduction permet de produire des structures de surface tridimensionnelles (pyramides) très précises, qui offrent une finition polissée cohérente et reproductible sur toute la durée de vie.
  • Les propriétés de coupe froide de TRINE minimisent le transfert de chaleur vers le composant.
  • Grâce à la structure de surface innovante, vous pouvez obtenir des taux d'enlèvement plus élevés et des durées de vie plus longues qu'avec les bandes abrasives conventionnelles, ce qui réduit considérablement les coûts de surface.

Avantage(s):

  • Une qualité d'état de surface uniforme et parfaite pendant toute la durée de vie du produit.
  • Finition plus fine que les toiles abrasives conventionnelles.
  • Propriétés d'auto-affûtage pour des performances toujours plus élevées

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Matériaux composites/Titane/Alliages de titane/Chrome/Cobalt/Nickel
  • Acier inoxydable/Matériaux composites/Titane/Alliages de titane/Chrome/Cobalt/Nickel

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse lime;Ponceuse à bande stationnaire

Remarque(s):

  • Pour l'ébarbage, le chanfreinage et la finition, ainsi que la rectification fine, le pré meulage et la rectification de transition, la rectification des contours et des profils.
  • Convient aux applications sèches et humides