Tyrolit ONE disque à lamelles bombé 125x22,23 mm ZA40 acier/inox

Réf.: 34689698
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34689698
EAN / GTIN 9009013079882
Réf. fabricant 34689698
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • ONE

Description:

  • Les nouveaux disques à lamelles Tyrolit ONE 2in1 allient efficacité et durabilité en un seul outil.
  • Que ce soit pour vos tâches de meulage à la maison ou pour des travaux professionnels exigeants, ces disques à lamelles ne vous laisseront pas tomber.
  • La nouvelle ligne de produits vous offre la qualité habituelle Tyrolit à un prix d'entrée de gamme.
  • Grâce au nouveau design avec une répartition parfaite des lamelles, vous avez la garantie d'une grande précision ainsi que d'une longue durée de vie.
  • Tyrolit ONE vous offre des outils rapides, précis et sûrs dans les champs d'application les plus divers.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA 40 Q- B
  • Dimension: D x H = 125 x 22,23

Avantage(s):

  • La qualité habituelle de Tyrolit à un prix d'entrée de gamme
  • Répartition équilibrée des lamelles pour une longue durée de vie
  • Parfait pour les bricoleurs mais aussi pour les professionnels

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grosseur de grain 80/120 pour un travail fin

Remarque(s):

  • Pour le travail rapide et précis de différentes qualités d'acier et d'Inox