Tyrolit ONE disque à meuler 178x6x22,23 mm A30Q acier/inox

Réf.: 34689649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34689649
EAN / GTIN 9009013080031
Réf. fabricant 34689649
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • ONE

Description:

  • Confort et efficacitéles nouveaux disques à ébarber ONE 2in1 de Tyrolit sont votre premier choix pour les travaux de meulage quotidiens sur différentes qualités d'Acier et d'Inox.
  • ONE est synonyme d'outils bon marché dans la qualité habituelle de Tyrolit pour tous les opérateurs, du bricoleur ambitieux au professionnel.
  • Effectuez vos tâches de rectification quotidiennes rapidement et sans trop d'efforts avec les disques à ébarber ONE de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 30 Q- BFO
  • Dimension: D x U x H = 178 x 6 x 22,23

Avantage(s):

  • Travail rapide et confortable sans grand effort
  • La qualité habituelle de Tyrolit à un prix d'entrée de gamme
  • Parfait pour les bricoleurs, mais convient aussi aux professionnels

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier
  • Acier inoxydable/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le meulage de surfaces et d'arêtes sur différentes qualités d'acier et d'Inox