Tyrolit disque de décapage Quick-Change 76xR S ex.gros PREMIUM universel

Réf.: 34683609
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34683609
EAN / GTIN 9009013078946
Réf. fabricant 34683609
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque de décapage Strip-It pour mini-meuleuses d'angle vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse.
  • Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences.
  • Il prévient dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque.
  • Le matériau Strip-It est coupé en forme de disque et collé sur la tige filetée en nylon.
  • Le disque de décapage Strip-It rouge en corindon avec liant vitrifié (A/S EX.
  • GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version en noir (S GROS).
  • Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.

Avantage(s):

  • Meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée
  • Structure renforcée avec des fibres de nylon pour une rectification agressive
  • Ni colmatage ni encrassement du disque
  • Pas de composants susceptibles de favoriser la corrosion

Utilisation:

  • Modèle S GROS (noir) pour les travaux de précision sur les surfaces
  • Modèle A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Modèle S EX. GROS SOFT (marron) pour une flexibilité maximale et des vibrations réduites

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier/Plastiques/PVC
  • Acier inoxydable/Acier/Plastiques/PVC

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture, du vernis et des revêtements avec la mini-meuleuse d'angle