Tyrolit disque de décapage 100x13x13 mm EX.GROS PREMIUM universel

Réf.: 34683595
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34683595
EAN / GTIN 9009013078816
Réf. fabricant 34683595
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et les revêtements de votre pièce à usiner.
  • Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences.
  • Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque.
  • Les disques sont dotés d'un alésage central pour un montage individuel ou couplé sur les mandrins de tension prévus sur une meuleuse droite.
  • Le disque de décapage Strip-It rouge en corindon avec liant vitrifié (A/S EX.
  • GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version en noir (S GROS).
  • Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.
  • En utilisant le mandrin de montage long, il est également possible de monter deux disques de décapage, ce qui offre une surface de contact plus grande et une cadence de travail plus rapide.

Avantage(s):

  • Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
  • Ni colmatage ni encrassement du disque en raison de sa conception
  • Formation de chaleur réduite

Utilisation:

  • Modèle S GROS (noir) pour les travaux de précision sur les surfaces
  • Modèle A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Modèle S EX. GROS SOFT (marron) pour une flexibilité maximale et des vibrations réduites
  • Possibilité de fixer deux disques 1GR en utilisant un mandrin plus long - ce qui augmente la surface de contact.
  • Utilisation d’une meuleuse droite réglable

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Plastiques/PVC
  • Acier/Acier inoxydable/Plastiques/PVC

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
  • Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations
  • Montage possible de deux disques 1GR à l'aide du mandrin de serrage long, offrant ainsi une surface de contact supérieure
  • Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur

Remarque(s):

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation