ERP D034A040-07-C32-06 Fraise à queue pour plaquettes de coupe rondes unilatérales en céramique

Réf.: 3467759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3467759
EAN / GTIN 7291075595734
Réf. fabricant 3467759

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 33.64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 40 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): RPGN 06
  • Longueur hors tout (OAL): 120 mm
  • Type de queue Round