Tyrolit Disque à meuler 230x7x22,23 ZA24N PREMIUM fonte

Réf.: 34675379
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 34675379
EAN / GTIN 9009013071787
Réf. fabricant 34675379
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • L'amortissement des vibrations VIBSTAR, spécialement développé et breveté par Tyrolit, vous permet un meulage particulièrement doux.
  • Grâce à la structure multicouche et à la bride en plastique solidement fixée, l'exposition aux vibrations est réduite jusqu'à 50 %.
  • Les éventuelles maladies professionnelles telles que les lésions musculaires et squelettiques ainsi que les maladies neurologiques et les troubles de la circulation sanguine, comme par exemple la maladie des doigts blancs, ne vous gênent plus dans votre travail.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA24P-BFP
  • Dimension: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Avantage(s):

  • L'amortissement des vibrations VIBSTAR développé et breveté par Tyrolit permet de travailler le matériau sans l'abîmer
  • Grâce à la composition multicouche et au flasque en matière plastique solidaire, les contraintes vibratoires sont réduites jusqu'à 50 %.
  • La technologie VIBSTAR aide à prévenir les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques et les troubles de la circulation sanguine

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour des applications exigeantes sur tous les matériaux de fonte, pour le surfaçage comme pour les travaux d'ébarbage et les travaux de nettoyage

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier