Tyrolit disque à lamelles plat 178x22,23 mm ZA80 BASIC acier/inox

Réf.: 34659377
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34659377
EAN / GTIN 9009013069302
Réf. fabricant 34659377
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les nouveaux disques à lamelles 2en1 BASIC sont l'alliance parfaite de l'efficacité et de la longévité à un prix compétitif.
  • Que vous travailliez de l'acier ou de l'acier inoxydable, cet outil maîtrise même les tâches les plus difficiles.
  • Grâce à la nouvelle conception avec 30% de lamelles en plus, vous bénéficiez d'une longévité nettement accrue de l'outil.
  • Avec nos disques à lamelles BASIC 2in1, vous pouvez être sûr que votre projet sera achevé rapidement et avec précision.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA80-325
  • Dimension: D x H = 178 x 22,23

Avantage(s):

  • Longévité accrue grâce à une nouvelle conception avec 30 % de lamelles en plus.
  • Bon ratio d'enlèvement de copeaux
  • Efficacité et durabilité à un prix compétitif

Utilisation:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour l'enlèvement de matière
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Pour les applications de meulage sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable