Tyrolit feuille papier 230x280 A600 PREMIUM acier/alu/bois/peinture

Réf.: 34658243
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Référence article 34658243
EAN / GTIN 9009013069524
Réf. fabricant 34658243
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Ces feuilles PREMIUM sur support papier sont utilisées aussi bien pour les applications humides que sèches.
  • Dotées d'un support en latex et d'un revêtement fermé, elles assurent une excellente finition.
  • Que vous travailliez le bois ou la laque à la main ou que vous effectuiez de légers travaux d'ébavurage ou de lissage de surface à l'aide d'une ponceuse orbitale, vous faites un excellent choix avec les feuilles de papier A-P14 P C de Tyrolit.

Avantage(s):

  • Support traité latex pour utilisation à sec ou sous arrosage
  • Excellent état de surface grâce au revêtement fermé
  • Utilisation universelle

Matière(s):

  • Acier/Bois/Aluminium/Peinture / Vernis
  • Acier/Bois/Aluminium/Peinture / Vernis

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surface manuelle ou en combinaison avec une
    ponceuse orbitale
  • Pour un enlèvement de matière léger, le surfaçage, le polissage et
    pour la préparation de surface