Tyrolit rouleau d'atelier papier 115x50 A60 PREMIUM acier/alu/pvc/peinture/bois

Réf.: 34658203
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
Référence article 34658203
EAN / GTIN 9009013118345
Réf. fabricant 34658203
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Ces rouleaux PREMIUM sur support papier sont utilisés aussi bien pour des applications humides que sèches.
  • Dotés d'un support en latex et d'un revêtement fermé, ils assurent une excellente finition de surface.
  • Que vous travailliez le bois ou la laque à la main ou que vous effectuiez de légers travaux d'ébavurage ou de lissage de surface à l'aide d'une ponceuse orbitale, vous faites un excellent choix avec les rouleaux de papier A-P14 P C de Tyrolit.

Avantage(s):

  • Résultat optimal grâce au support traité latex
  • Excellent fini de surface grâce au revêtement fermé
  • Utilisation universelle

Matière(s):

  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium/Peinture / Vernis
  • Acier/Bois/Plastiques/PVC/Aluminium/Peinture / Vernis

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surface, à la main ou à l'aide d'une ponceuse
    orbitale
  • Pour un léger enlèvement de matière, le ponçage, le satinage et la
    préparation de surface en général