Tyrolit rouleau d'atelier papier 100x50 A60 PREMIUM acier/alu/pvc/peinture/bois

Réf.: 34658192
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
Référence article 34658192
EAN / GTIN 9003173153789
Réf. fabricant 34658192
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ces rouleaux PREMIUM sur support papier sont utilisés aussi bien pour des applications humides que sèches.
  • Dotés d’une sous-couche en latex et d’un revêtement fermé, ils assurent une excellente finition.
  • Que vous travailliez le bois ou la peinture à la main ou que vous effectuiez de légers travaux d’ébavurage à l’aide d’une ponceuse orbitale ou d’une ponceuse à bande, vous avez besoin d’un outil qui vous permette d’effectuer ces travaux.
  • Lisser des surfaces, avec les rouleaux de papier A-P14 P C de Tyrolit, vous faites en tout cas un excellent choix.

Avantage(s):

  • grains d’oxyde d’aluminium sur support traité au latex pour des résultats optimaux dans les applications humides et sèches
  • Revêtement fermé pour une excellente finition de surface
  • Utilisation universelle

Matière(s):

  • acier/bois/plastique / PVC/métaux non ferreux/peinture/vernis

Adapté(s) pour:

  • Meulage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surface à la main ou en combinaison avec une ponceuse vibrante
  • Pour l’égalisation, le lissage, l’ébavurage léger, la finition des revêtements et la préparation générale des surfaces