Dcu Per Il Taglio A Secco C73Nw 115X2,4/

Réf.: 34656408
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
Référence article 34656408
EAN / GTIN 9009013070315
Réf. fabricant 34656408
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Matériaux de construction universels tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, l’acier, etc.

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce à un système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans une liaison optimale
  • Les découpes en U assurent un effet de refroidissement optimal et une évacuation idéale des copeaux
  • Rentabilité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie prolongée
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Pour le béton fortement armé

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Convient pour le béton fortement armé

Remarque(s):

  • Pour le travail du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques, de la maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)