Tyrolit bande abrasive 10x330 ZA60 PE Y JTS PREMIUM acier/inox

Réf.: 34648792
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
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
Référence article 34648792
EAN / GTIN 9009013071107
Réf. fabricant 34648792
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Grâce à un support en polyester rigide associé à un grain zirconium, les mini bandes PREMIUM ZA-P42 PE Y de Tyrolit permettent un enlèvement matière élevé sur l'acier, les métaux non ferreux et les alliages dans le cadre d'un travail avec une pression faible à modérée.
  • Des additifs actifs présents dans le liant réduisent la formation de chaleur durant le meulage.
  • Une caractéristique importante de ces bandes est qu'elles peuvent être utilisées sous arrosage avec un lubrifiant, une émulsion ou de l'eau et obtenir d'excellents résultats.

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière optimal lors de travaux avec pression légère à modérée
  • Réduction de la chaleur émise grâce aux additifs pour une coupe froide
  • Durée de vie optimale grâce au support polyester rigide

Utilisation:

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour une finition parfaite des surfaces

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse lime

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière optimal
  • Grain size 80/120 pour une finition parfaite

Remarque(s):

  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable avec des ponceuses à bande
  • Particulièrement adapté à un travail sous arrosage