Tyrolit bande abrasive 6x610 A80 PC X JTS BASIC acier/inox/alu

Réf.: 34648665
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
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
Référence article 34648665
EAN / GTIN 9009013070667
Réf. fabricant 34648665
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les bandes BASIC A-B03 PC X pour mini ponceuses d'angle peuvent être utilisées dans de nombreuses utilisations.
  • Le procédé d'application du grain empêche la déformation des bandes lors du meulage de matériaux tendres, ce qui en fait l'outil idéal pour le travail de l'aluminium et autres métaux non ferreux.
  • C'est la combinaison entre les grains en oxyde d'aluminium et un revêtement spécial qui permet une durée de vie exceptionnelle.
  • De plus ce produit propose une excellente performance en terme de meulage avec très peu d'émission de chaleur, ainsi qu'un montage très rapide, c'est donc un gain de temps de travail significatif.
  • Ces outils permettent un travail à sec ou sous arrosage.

Avantage(s):

  • Application universelle
  • Excellente durée de vie
  • Enlèvement de matière optimal avec peu de production de chaleur
  • Utilisable à sec ou sous arrosage

Utilisation:

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour une finition de surface parfaite

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium
  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse lime

Recommandation(s):

  • Grains 40/60 pour le meulage
  • Grains 80/120 pour la finition

Remarque(s):

  • Pour le travail de différentes matières comme l'acier, l'inox et les matériaux non ferreux en utilisant une ponceuse.