Tyrolit Disque à meuler 125x7x22,23 ZA24R PREMIUM fonte

Réf.: 34646723
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 34646723
EAN / GTIN 9009013068237
Réf. fabricant 34646723
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les nouvelles meules à ébarber Premium pour la fonte aciérée de Tyrolit vous garantissent, selon la variante, des taux d'enlèvement de matière très élevés ou un confort d'utilisation accru.
  • Alors que la variante HARD (S) est le premier choix pour les applications les plus difficiles avec une pression maximale, une alternative plus confortable vous est proposée avec la variante MEDIUM (R) afin de réduire les vibrations lors du travail quotidien et d'augmenter la facilité de travail sur les matériaux de fonte.
  • Une version SOFT (P) vient compléter la gamme, permettant un grand confort de travail.
  • Cela permet de lutter contre les maladies professionnelles telles que les lésions musculo-squelettiques, les maladies neurologiques et les troubles de la circulation sanguine, comme la maladie des doigts blancs.
  • Les nouvelles meules à ébarber sont spécialement conçues pour les machines à haute fréquence et les meuleuses d'angle à turbine à air comprimé.
  • Les arrachements de bords deviennent une rareté avec ce disque à ébarber.
  • Cet outil haute performance a été développé pour une application universelle sur les fontes à graphite lamellaire (GJL) et les fontes nodulaires (GJS) et est utilisé aussi bien pour le surfaçage que pour les travaux d'ébavurage et d'enduit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: ZA24R-BFP
  • Dimension: D x U x H = 125 x 7 x 22,23

Avantage(s):

  • Taux d'enlèvement optimal grâce au zircon haut de gamme
  • Liant spécialement adapté à la fonte de fer pour des durées de coupe optimales
  • Les éclatements de bords sont réduits au minimum

Utilisation:

  • Optimisé pour les meuleuses d’angle à turbine haute fréquence et à air comprimé.
  • DUR (S): le spécialiste de l’ébavurage pour une durée de vie maximale.
  • MOYEN (R): le modèle universel avec un confort de travail accru
  • SOFT (P): un confort unique et une agressivité maximale / convient également pour l’élimination de la croûte de coulée et des bavures
  • 4 mm d’épaisseur pour le meulage périphérique (uniquement HARD et MEDIUM) / 7 mm d’épaisseur pour le meulage d’ébauche

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Optimisé pour les meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et à haute fréquence
  • HARD (S) : le spécialiste de l'ébarbage avec la meilleure durée de vie.
  • MEDIUM (R) : le disque universel offrant un confort de travail accru
  • SOFT (P) : confort de travail idéal et agressivité accrue. Convient aussi pour l'enlèvement de revêtements et le surfaçage.
  • Epaisseur 4 mm pour le meulage périphérique (en HARD et MEDIUM)
    Epaisseur 7 mm pour le meulage avec gros enlèvement de matière

Remarque(s):

  • Pour les applications les plus difficiles sur la fonte aciérée à graphite lamellaire (GJL) et la fonte nodulaire (GJS), aussi bien pour le ponçage que pour les travaux d'ébarbage et de nettoyage