Tyrolit DC ALL FAST CUT Disques pour sciage à sec 115x1,3x22,23 tous matériaux

Réf.: 34638813
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
Référence article 34638813
EAN / GTIN 9009013118499
Réf. fabricant 34638813
Article hors catalogue L50140 104233
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le disque à tronçonner diamanté DC ALL est le nouveau multitalent de la gamme TYROLIT.
  • Cette lame de scie robuste convient parfaitement pour presque tous les matériaux sur les chantiers, pour tous les travaux de transformation dans la maison et le jardin ainsi que pour les interventions des pompiers.
  • La lame de scie universelle a une très longue durée de vie et offre une coupe nette.

Avantage(s):

  • Le grand dépassement du grain permet une avance accrue et d’excellentes performances de coupe
  • Productivité accrue, car il n’est plus nécessaire de changer d’outil

Utilisation:

  • Ils permettent de couper presque tous les matériaux dans le domaine sanitaire, pour l’aménagement intérieur ou pour l’aménagement de jardins et de paysages.

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Coupe presque tous les matériaux dans le secteur du sanitaire, pour les travaux d‘intérieur ou pour la conception de jardins et d‘aménagements paysagers

Remarque(s):

  • Pour le traitement de matériaux de construction universels, béton, fonte, pierre dure, marbre, métaux non ferreux, matériaux abrasifs, bois, plastique, matériaux composites, verre de sécurité et verre blindé
  • Adaptée jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes, à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)