• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

MTET D170-4-1-3-W1.50-16U Fraises à queue filetée interchangeables avec queue cylindrique et trous de refroidissement

Réf.: 3463522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3463522
EAN / GTIN 7291075597103
Réf. fabricant 3463522

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″, Diamètre coupant (DC) 1.7″, Longueur hors tout (OAL) 7.52″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1.7″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 7.52″
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier