TGTBQ 25R-D65-JHP-ECD-MC Tiges de serrage pour porte-outils TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) pour le rainurage et le rainurage avec refroidissement ciblé

Réf.: 3463199
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3463199
EAN / GTIN 7291075583519
Réf. fabricant 3463199

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 127 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH): 55 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 127 mm
  • Hauteur attachement (H): 25 mm
  • Largeur attachement (B): 31.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 127 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 65 mm