Pince à becs plats denté

Réf.: 3462994
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3462994
EAN / GTIN 4010886975909
Réf. fabricant 3462994
Article hors catalogue L60160 6493
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5745
Avec de longues mâchoires, des surfaces de préhension dentelées
Pour les travaux de maintien et de pliage
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 51 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Largeur de tête 1 [mm]: 16,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • Poids net [kg]: 0,133 kg
  • Norme: DIN ISO 5745
  • Surface: chromé
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,4 mm