Tyrolit TRINE TFC 125 A6 P81 chrome/Inox/cobalt/nickel/titane

Réf.: 34620387
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
Référence article 34620387
EAN / GTIN 9009013133713
Réf. fabricant 34620387
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les disques TRINE TFC de haute qualité garantissent un changement de pièce rapide et facile grâce à la fixation fermeture auto-agrippante au dos du produit.
  • La micro-reproduction permet de produire des structures de surface tridimensionnelles très précises (pyramides), qui assurent une qualité d'état polissages constante et reproductible pendant toute la longévité.
  • Le comportement de coupe froide de TRINE minimise le transfert de chaleur vers le composant.
  • Grâce à la structure de surface innovante, il est possible d'obtenir des taux d'enlèvement plus élevés et des longévités plus importantes, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de traitement.

Avantage(s):

  • Changements d'outils les plus rapides grâce au type d'exécution Tyrolit Fast Change.
  • Une qualité d'état de surface uniforme et parfaite pendant toute la durée de vie du produit.
  • Finition plus fine que les toiles abrasives conventionnelles.
  • Propriétés d'auto-affûtage pour des performances toujours plus élevées

Matière(s):

  • Titane/Alliages de titane/Acier inoxydable/Matériaux composites/Nickel/Chrome/Cobalt
  • Titane/Alliages de titane/Acier inoxydable/Matériaux composites/Nickel/Chrome/Cobalt

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse excentrique

Remarque(s):

  • Pour l'ébarbage, le chanfreinage et la finition, ainsi que la rectification fine, le pré meulage et la rectification de transition, la rectification des contours et des profils.
  • Convient aux applications sèches et humides