TPGN UNF 1″-12-M HE HSSE 5 % tarauds hélicoïdaux - filetage fin uniforme, pour une large gamme de matériaux.

Réf.: 3460559
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460559
EAN / GTIN 7291075587296
Réf. fabricant 3460559

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNF 1″, Nombre filets au pouce (TPI) 12

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 18 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 14.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 28 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNF 1″
  • Nombre filets au pouce (TPI): 12