TPFN M-3X0.5-F HETI HSSE 5 % Tarauds à fileter formés à froid - Filetage métrique grossier ISO, selon DIN 13.

Réf.: 3460548
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3460548
EAN / GTIN 7291075596366
Réf. fabricant 3460548

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3, Pas filetage (TP) 0.5 mm, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M3
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm
  • Longueur utile (LU): 18 mm